text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex SLIM Pozidriv Schroevendraaier PZ2 100mm Blad Multi-Component Grip 212mm


Schroevendraaier (Slim) voor kruiskopschroeven Gereduceerde extra smalle schacht aan de voorkant voor verzonken veer- en schroefelementen. Ergonomisch geoptimaliseerde tweecomponentenhandgreep voor minder vermoeidheid en optimale krachtoverbrenging. Het handvatontwerp voorkomt wegrollen. Pozidriv® is een geregistreerd handelsmerk van European Ind. Serv.

Artikelnummer 2F020567
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Grootte 2
Totale lengte (mm) 212
Greepuitvoering 2-componenten
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Grootte 2
Totale lengte (mm) 212
Greepuitvoering 2-componenten
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Schroevendraaier (Slim) voor kruiskopschroeven Gereduceerde extra smalle schacht aan de voorkant voor verzonken veer- en schroefelementen. Ergonomisch geoptimaliseerde tweecomponentenhandgreep voor minder vermoeidheid en optimale krachtoverbrenging. Het handvatontwerp voorkomt wegrollen. Pozidriv® is een geregistreerd handelsmerk van European Ind. Serv. Ltd.. - Afmetingen: PZ2- Klinglengte: 100mm- Handgreeplengte: 112mm- Lengte van niet-geïsoleerde kling: 18mm- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 2F020567
EAN 4003773079781
UBB 500641735161
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 98 25 02 SL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.