text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex SLIM Pozidriv Schroevendraaier PZ1 80mm Blad Meer-componentengreep 187mm


Schroevendraaier (Slim) voor kruiskopschroeven Gereduceerde extra smalle schacht aan de voorkant voor verzonken veer- en schroefelementen. Ergonomisch geoptimaliseerde tweecomponentenhandgreep voor minder vermoeidheid en optimale krachtoverbrenging. Het handvatontwerp voorkomt wegrollen. Pozidriv® is een geregistreerd handelsmerk van European Ind. Serv.

Artikelnummer 9D555270
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Grootte 1
Totale lengte (mm) 187
Greepuitvoering 2-componenten
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Grootte 1
Totale lengte (mm) 187
Greepuitvoering 2-componenten
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Schroevendraaier (Slim) voor kruiskopschroeven Gereduceerde extra smalle schacht aan de voorkant voor verzonken veer- en schroefelementen. Ergonomisch geoptimaliseerde tweecomponentenhandgreep voor minder vermoeidheid en optimale krachtoverbrenging. Het handvatontwerp voorkomt wegrollen. Pozidriv® is een geregistreerd handelsmerk van European Ind. Serv. Ltd.. - Afmetingen: PZ1- Klinglengte: 80mm- Handgreeplengte: 107mm- Lengte van niet-geïsoleerde kling: 15mm- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 9D555270
EAN 4003773079774
UBB 500641734909
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 98 25 01 SL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.