text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex SLIM Kruiskopschroevendraaier PH2 100mm Blad Meer-componentengreep 212mm


Schroevendraaier (Slim) voor schroeven met kruisgleuf Gereduceerde extra smalle schacht aan de voorkant voor verzonken veer- en schroefelementen. Ergonomisch geoptimaliseerde tweecomponentenhandgreep voor minder vermoeidheid en optimale krachtoverbrenging. Het handvatontwerp voorkomt wegrollen. Phillips® is een geregistreerd handelsmerk van Phillips Scr

Artikelnummer 0B765218
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Phillips
Grootte 2
Totale lengte (mm) 212
Greepuitvoering 2-componenten
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Aandraaivoorziening Phillips
Grootte 2
Totale lengte (mm) 212
Greepuitvoering 2-componenten
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Met afrolbeveiliging Ja
Merk KNIPEX

Omschrijving

Schroevendraaier (Slim) voor schroeven met kruisgleuf Gereduceerde extra smalle schacht aan de voorkant voor verzonken veer- en schroefelementen. Ergonomisch geoptimaliseerde tweecomponentenhandgreep voor minder vermoeidheid en optimale krachtoverbrenging. Het handvatontwerp voorkomt wegrollen. Phillips® is een geregistreerd handelsmerk van Phillips Screw Company. - Afmetingen: PH2- Klinglengte: 100mm- Handgreeplengte: 112mm- Lengte van niet-geïsoleerde kling: 18mm- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 0B765218
EAN 4003773079767
UBB 500641734743
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 98 24 02 SL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.