text.skipToContent text.skipToNavigation

Sleuteltang lengte 250 mm spanwijdte 52 mm verchroomd kunststof mantel KNIPEX


Tangsleutel vervangt de behoefte aan sets metrische en imperiale moersleutels. Gladde bekken voor schadevrije installatie van vergulde fittingen - direct werken op chroom! Zeer geschikt voor het grijpen, vasthouden, persen en buigen van werkstukken. Spelingvrije bekdruk voorkomt beschadiging van randen van gevoelige onderdelen. Snelle aanpassing door een knop direct op het werkstuk in te drukken. Geen onbedoelde verschuiving van de grijpbekken en geen wegglijden van de verbinding. Parallelle bekken geven een stevigere grip, het ontwerp maakt flexibele aanpassing mogelijk van alle breedtes tot de opgegeven maximale maat. Dankzij het ratelprincipe kunnen alle boutverbindingen snel en eenvoudig worden vast- en losgedraaid. Hoge hefboomoverbrenging voor sterke grijpkracht. - Bekdikte (verbinding) (B2): 8,0mm- Verbindingsdikte (B3): 14,0mm- Bekdikte (B1): 8,0 mm- Verstelposities: 19- Capaciteit voor moeren: Ø 2- Capaciteit voor moeren: 52mm

Cikkszám K1086.300.250
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 555
HS- en goederencode 8204120000
Type Pliers Wrench
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 555
HS- en goederencode 8204120000
Type Pliers Wrench

Leírás

Tangsleutel vervangt de behoefte aan sets metrische en imperiale moersleutels. Gladde bekken voor schadevrije installatie van vergulde fittingen - direct werken op chroom! Zeer geschikt voor het grijpen, vasthouden, persen en buigen van werkstukken. Spelingvrije bekdruk voorkomt beschadiging van randen van gevoelige onderdelen. Snelle aanpassing door een knop direct op het werkstuk in te drukken. Geen onbedoelde verschuiving van de grijpbekken en geen wegglijden van de verbinding. Parallelle bekken geven een stevigere grip, het ontwerp maakt flexibele aanpassing mogelijk van alle breedtes tot de opgegeven maximale maat. Dankzij het ratelprincipe kunnen alle boutverbindingen snel en eenvoudig worden vast- en losgedraaid. Hoge hefboomoverbrenging voor sterke grijpkracht. - Bekdikte (verbinding) (B2): 8,0mm- Verbindingsdikte (B3): 14,0mm- Bekdikte (B1): 8,0 mm- Verstelposities: 19- Capaciteit voor moeren: Ø 2- Capaciteit voor moeren: 52mm

Cikkszámok

Cikkszám K1086.300.250
EAN 4003773033837
UBB 240102235274
UNSPSC 27112104
Gyártó cikksz 86 03 250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.