Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
0C092080
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
Knipex sleufschroevendraaier 1/64 x 7/64" 4" Blad Meer-componentengreep 8"
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0C092080
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
202
Klingbreedte (mm)
3
Greepuitvoering
2-componenten
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Met afrolbeveiliging
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
202
Klingbreedte (mm)
3
Greepuitvoering
2-componenten
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Met afrolbeveiliging
Ja
Merk
Knipex
Goederencode
82054000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0C092080
EAN
4003773062332
UBB
500513368299
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
98 20 30