text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Schroevendraaier 982403 GR. 3


Schroevendraaier voor kruiskopschroeven Ergonomisch geoptimaliseerde tweecomponentenhandgreep voor minder vermoeidheid en optimale krachtoverbrenging. Het handvatontwerp voorkomt wegrollen. Phillips® is een geregistreerd handelsmerk van Phillips Screw Company. - Afmetingen: PH3- Lengte blad: 150mm- Lengte handvat: 120mm- Ø blad: 8.0mm- Lengte niet-geïso

Artikelnummer K1324.000.003
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 3
Totale lengte (mm) 270
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 150
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 3
Totale lengte (mm) 270
Geïsoleerd 1000 V Ja
Greepuitvoering 2-componenten
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
VDE getest Ja

Omschrijving

Schroevendraaier voor kruiskopschroeven Ergonomisch geoptimaliseerde tweecomponentenhandgreep voor minder vermoeidheid en optimale krachtoverbrenging. Het handvatontwerp voorkomt wegrollen. Phillips® is een geregistreerd handelsmerk van Phillips Screw Company. - Afmetingen: PH3- Lengte blad: 150mm- Lengte handvat: 120mm- Ø blad: 8.0mm- Lengte niet-geïsoleerd blad: 18mm- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1324.000.003
EAN 4003773026464
UBB 419187410461
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 98 24 03
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.