text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Schroevendraaier 981360 6 mm


Schroevendraaier voor binnen-zeskantschroeven Ergonomisch geoptimaliseerde tweecomponentenhandgreep voor minder vermoeidheid en optimale krachtoverbrenging. Het handvatontwerp voorkomt wegrollen. - Klinglengte: 100.0mm- Breedte over platte kanten S: 6.0mm- Lengte niet-geïsoleerd blad: 15.0mm- Lengte handvat: 112mm- VDE getest: ja.

Artikelnummer
Geïsoleerd Ja
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 212
Klinglengte (mm) 100
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 212
Klinglengte (mm) 100
Merk Knipex
Type Hexagon Screwdriver

Omschrijving

Schroevendraaier voor binnen-zeskantschroeven Ergonomisch geoptimaliseerde tweecomponentenhandgreep voor minder vermoeidheid en optimale krachtoverbrenging. Het handvatontwerp voorkomt wegrollen. - Klinglengte: 100.0mm- Breedte over platte kanten S: 6.0mm- Lengte niet-geïsoleerd blad: 15.0mm- Lengte handvat: 112mm- VDE getest: ja.

Artikelnummers

Artikelnummer K1313.060.001
EAN 4003773026372
UBB 240187291606
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 98 13 60

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.