text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Schroefmof 984714 14 mm


Inbus voor zeskantschroeven Voor metrische zeskantschroeven. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken S: 14mm- Ø effectieve gereedschapzijde d max.: 24.5mm- Vierkantaandrijving: 1/2in

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 14
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 1/2 inch
VDE getest Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 14
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 1/2 inch
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 65
Type Socket

Omschrijving

Inbus voor zeskantschroeven Voor metrische zeskantschroeven. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken S: 14mm- Ø effectieve gereedschapzijde d max.: 24.5mm- Vierkantaandrijving: 1/2in

Artikelnummers

Artikelnummer K1347.140.001
EAN 4003773020943
UBB 240122666235
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 98 47 14

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.