text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Knipex Schroefmof 984712 12 mm


Inbus voor zeskantschroeven Voor metrische zeskantschroeven. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken S: 12mm- Ø effectieve gereedschapzijde d max.: 23.0mm- Vierkantaandrijving: 1/2 in

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 12
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 1/2 inch
VDE getest Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 12
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 1/2 inch
VDE getest Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Inbus voor zeskantschroeven Voor metrische zeskantschroeven. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken S: 12mm- Ø effectieve gereedschapzijde d max.: 23.0mm- Vierkantaandrijving: 1/2 in

Artikelnummers

Artikelnummer K1347.120.001
EAN 4003773020912
UBB 240122666078
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 98 47 12

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.