text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Schroefkast sleutel 001103 1103-76mm


Schakelkastsleutel Standaardsleutel voor technische installaties in gebouwen, bijv. airconditioning- en ventilatiesystemen, afsluitkleppen, hoofdschakelkasten, enz. Voor 4 verschillende sluitsystemen. Met omkeerbare bit: 1,0 x 7 mm sleuf en PH2 kruisgleuf. Met adapter voor 1/4 bits geketend aan sleutel. lange uitvoering, totale lengte 72 mm. extra vierk

Artikelnummer K1308.001.785
Uitvoering Universeel
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 76
Type Cabinet Key
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Universeel
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 76
Type Cabinet Key

Omschrijving

Schakelkastsleutel Standaardsleutel voor technische installaties in gebouwen, bijv. airconditioning- en ventilatiesystemen, afsluitkleppen, hoofdschakelkasten, enz. Voor 4 verschillende sluitsystemen. Met omkeerbare bit: 1,0 x 7 mm sleuf en PH2 kruisgleuf. Met adapter voor 1/4 bits geketend aan sleutel. lange uitvoering, totale lengte 72 mm. extra vierkant van 5 mm. - Capaciteit dubbelbaardige sleutel: 3 - 5mm- Capaciteit vierkant: 5,0 / 6,0 / 8,0mm- Capaciteit driehoekig: 7,0 / 9,0mm- Bithouder 1/4 (binnenzeskant): 1/4 in14- Bit: PH2 / sleuf 1x7

Artikelnummers

Artikelnummer K1308.001.785
EAN 4003773041658
UBB 240122739420
UNSPSC 46171509
Fabrikant artikelnummer 00 11 03
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.