text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Schokbestendige handschoenen 986541 9865/41


Handschoenen voor elektriciens Voor extra bescherming bij werkzaamheden onder spanning of in de buurt van spanningvoerende onderdelen. Let op houdbaarheidsdatum: zie label op product. - Klasse: 410mm- Maat: 10- Klasse: 0

Artikelnummer K1365.001.775
Lengte (mm) 410
Nom. spanning AC (V) 1000
Boogfout getest Nee
Handschoenmaat 10
Bescherming tegen mechanisch risico Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 410
Nom. spanning AC (V) 1000
Boogfout getest Nee
Handschoenmaat 10
Bescherming tegen mechanisch risico Nee
Kleur buitenzijde Rood
Manchetuitvoering Recht manchet
Binnenvoering Nee
Volgens IEC 60903 Ja
Volgens EN 60903 Ja
Type rand Overig
Elektrische klasse volgens EN 60903 0
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 280
Goederencode 42032910
Type Electricians Gloves

Omschrijving

Handschoenen voor elektriciens Voor extra bescherming bij werkzaamheden onder spanning of in de buurt van spanningvoerende onderdelen. Let op houdbaarheidsdatum: zie label op product. - Klasse: 410mm- Maat: 10- Klasse: 0

Artikelnummers

Artikelnummer K1365.001.775
EAN 4003773021292
UBB 240185160548
UNSPSC 46181504
Fabrikant artikelnummer 98 65 41
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.