text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Schakelkastsleutel 001104 1104 PROFI-KEY


Profi-Key sleutel voor verwarming, airconditioning, sanitair en bouwtechniek, bijv. voor deur- en raamkrukken of voor radiator-ontluchting. Met stelschroef (3 mm) voor montage en demontage van deur- en raamkrukken. Voor 5 verschillende sluitsystemen. Met omkeerbaar bit: 1,0 x 7 mm sleuf en PH2 kruisgleuf. Met adapter voor 1/4 bits geketend aan sleutel.

Artikelnummer K1308.001.795
Uitvoering Universeel
Merk KNIPEX
Model Profi-Key
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Universeel
Merk KNIPEX
Model Profi-Key

Omschrijving

Profi-Key sleutel voor verwarming, airconditioning, sanitair en bouwtechniek, bijv. voor deur- en raamkrukken of voor radiator-ontluchting. Met stelschroef (3 mm) voor montage en demontage van deur- en raamkrukken. Voor 5 verschillende sluitsystemen. Met omkeerbaar bit: 1,0 x 7 mm sleuf en PH2 kruisgleuf. Met adapter voor 1/4 bits geketend aan sleutel. Totale lengte: 89 mm. zelfbedieningskaart/blister. - Capaciteit vierkant: 5,0 / 7,0 / 8,0mm- Capaciteit driehoekig: 9,0 - 10,0mm- Stapsgewijs vierkant / aandrijfvierkant: 6 - 10mm- Stelschroef (externe zeskant): 3mm- Bithouder 1/4 (binnenzeskant): 1/4 in14- Bit: PH2 / sleuf 1x7

Artikelnummers

Artikelnummer K1308.001.795
EAN 4003773048954
UBB 500502110645
UNSPSC 46171509
Fabrikant artikelnummer 00 11 04
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.