text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Schakelkastsleutels 001117 5MM INT 9MM EXT L155

Specificaties

Merk KNIPEX

Omschrijving

Transportvriendelijke schakelkastsleutel in penvorm met bevestigingsclip. Contactloze opsporing van wisselstroom met optische aanduiding (roode LED)- spanningsbereik 50 - 600 V- frequentiebereik 50 - 60 Hz. Contactlozesloze erkenning van magneetvelden met optisch display (groene LED). AAN toets. Batterijbeschermde automatische uitschakelen. Het toestel schakelt bij niet-gebruik na 2 minuten automatisch uit.. Weergave door middel van heldere LED: inschakel-zelftest, batterijcontrole en onder spanning staande leiding in de buurt. Batterijvak met draai sluiting for 2 knoopcellen. Door de sleuteldrager naar buiten te zwenken kunnen vier verschillende sleutelprofielen gebruikt worden. Voor schakelkasten, afsluitsystemen van gas-, water- en elektriciteitstoevoer. Voor technische installaties in gebouwen zoals airco- en ventilatie-installaties, afsluitventielen, netschakelborden enz.. Universele 1/4" bitopname voor courante bits neodymium opname voor courante bits (permanente magneet ter bevestiging). Extra bitopname voor 1/4"-bits in één sleutelprofiel. Met een keerbit: kruissleuf PH / sleuf 7,0 x 1,2 mm. Gereedschap: kunststof, glasvezelversterkt. Sleutelprofielen: zinkpersgietwerk.

Artikelnummers

Artikelnummer K1004.090.155
EAN 4003773068396
UBB 500504519009
UNSPSC 46171509
Fabrikant artikelnummer 00 11 17
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.