text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex S-Type Pijptang voor 42mm OD Chroom-Vanadium Staal 330mm


Pijpsleutel S-type Knijpbeveiliging voorkomt dat de vingers van de gebruiker bekneld raken. Tijdbesparende, nauwkeurige instelling van de grijpbreedte direct op het werkstuk met één druk op de knop. Minder inspanning nodig dankzij zelfvergrendeling. Geen onbedoeld verschuiven van de tanggrepen. Hoge slijtvastheid dankzij de extra geharde tanden. Maximal

Artikelnummer 2B462596
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 330
Geschikt voor oliefilter Ja
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 330
Geschikt voor oliefilter Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Pijpsleutel S-type Knijpbeveiliging voorkomt dat de vingers van de gebruiker bekneld raken. Tijdbesparende, nauwkeurige instelling van de grijpbreedte direct op het werkstuk met één druk op de knop. Minder inspanning nodig dankzij zelfvergrendeling. Geen onbedoeld verschuiven van de tanggrepen. Hoge slijtvastheid dankzij de extra geharde tanden. Maximale belastbaarheid dankzij volledig geharde handgrepen. Grijpbekken met speciaal geharde tanden, hardheid ca. 56 HRC. - Capaciteiten voor buizen (diameter): Ø 1 5/8in- Capaciteiten voor buizen (diameter): Ø 42mm- Capaciteit voor moeren: 42mm- Binnendiameter, inch: Ø 1 in- Buisbinnendiameter: 25mm

Artikelnummers

Artikelnummer 2B462596
EAN 4003773075424
UBB 500513361914
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 83 60 010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.