text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Ruitensnijder 4mm 23 x 56mm Bek 180mm


Diagonaalsnijder met smalle kop voor gebruik in krappe ruimtes. De onmisbare diagonaalsnijder voor allround gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precieze snijkanten voor zachte en harde draad. Zuiver knippen van dunne koperdraden, ook aan de uiteinden van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardhe

Artikelnummer 6L932719
Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Diagonaalsnijder met smalle kop voor gebruik in krappe ruimtes. De onmisbare diagonaalsnijder voor allround gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precieze snijkanten voor zachte en harde draad. Zuiver knippen van dunne koperdraden, ook aan de uiteinden van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC. tang met tuibevestigingspunt voor bevestiging van een valbeveiligingssysteem. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 4,0mm- Snijcapaciteiten medium harde draad (diameter): Ø 3,0mm- Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2,5mm- Valbeveiligingssysteem: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 6L932719
EAN 4003773080466
UBB 500641756779
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 70 05 180 T BK
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.