text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Ronde Stiftplug geïsoleerd 100 stuks per stuk


Ronde pinstekker Materiaal: messing, vertind. Isolatie: nylon. Max. temperatuur: 105 °C. Max. elektrische belasting: 600 V. Inhoud: 100 stuks. Kleur: rood. Schroeven4mmKabel0,5 - 1mm²AWG22 - 16KleurRoodAantal100InsulatieNylonMateriaalBrasOppervlakvertindMax. temperatuur105°CMax. elektrische belasting600 VContactdiameterØ 4mm

Artikelnummer 9H905073
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Polyamide (PA)
Flensvorm Pinvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Polyamide (PA)
Flensvorm Pinvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Rood
Materiaal Overig
AWG-bereik 20 - 16
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Nee
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Pindoorsnede (stiftkabelschoen) (mm) 4
Merk Knipex

Omschrijving

Ronde pinstekker Materiaal: messing, vertind. Isolatie: nylon. Max. temperatuur: 105 °C. Max. elektrische belasting: 600 V. Inhoud: 100 stuks. Kleur: rood. Schroeven4mmKabel0,5 - 1mm²AWG22 - 16KleurRoodAantal100InsulatieNylonMateriaalBrasOppervlakvertindMax. temperatuur105°CMax. elektrische belasting600 VContactdiameterØ 4mm

Artikelnummers

Artikelnummer 9H905073
EAN 4003773076070
UBB 500641810717
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97 99 150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.