text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex ronde punttang met meer-componentengrepen zwart geatramenteerd 140 mm


Rondbek tang rond, korte bekken, fijn geslepen. Geschikt voor het buigen en vastpakken van ronde werkstukken. Ideaal voor het buigen van draadlussen. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Beklengte (L3): 28,0mm- Kopbreedte (W3): 16,5mm

Artikelnummer K1022.200.140
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Kunststof gecoat
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 115
Goederencode 8203200000
Type Round Nose Pliers

Omschrijving

Rondbek tang rond, korte bekken, fijn geslepen. Geschikt voor het buigen en vastpakken van ronde werkstukken. Ideaal voor het buigen van draadlussen. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Beklengte (L3): 28,0mm- Kopbreedte (W3): 16,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1022.200.140
EAN 4003773043430
UBB 419100390683
UNSPSC 27112125
Fabrikant artikelnummer 22 02 140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.