text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Ronde Moffen geïsoleerd 100 stuks per stuk


Ronde contactdozen Materiaal: messing, vertind. Isolatie: nylon. Max. temperatuur: 105 °C. Max. elektrische belasting: 600 V. Inhoud: 100 stuks. Kleur: blauw. Schroeven5mmKabel1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14KleurBlauwAantal100InsulatieNylonMateriaalBrasOppervlakvertindMax. temperatuur105°CMax. elektrische belasting600 VContactdiameterØ 5mm

Artikelnummer 1S745619
Uitvoering Huls
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Volledig geïsoleerd
Kleur isolatie Blauw
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Huls
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Volledig geïsoleerd
Kleur isolatie Blauw
Materiaal Messing
AWG-bereik 16 - 14
Nom. doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5
Materiaal isolatie Polyamide (PA)
Met tab (aansluitlip) Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Ronde contactdozen Materiaal: messing, vertind. Isolatie: nylon. Max. temperatuur: 105 °C. Max. elektrische belasting: 600 V. Inhoud: 100 stuks. Kleur: blauw. Schroeven5mmKabel1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14KleurBlauwAantal100InsulatieNylonMateriaalBrasOppervlakvertindMax. temperatuur105°CMax. elektrische belasting600 VContactdiameterØ 5mm

Artikelnummers

Artikelnummer 1S745619
EAN 4003773076063
UBB 500641810550
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97 99 131
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.