text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Ringsleutels diepgebogen 980122 22 MM


Steeksleutel met krukas. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken S: 22mm- Lengte l max.: 225mm- Kopdikte a max.: 15mm- Diepte krukas h max.: 30mm- Kopbreedte b max. mm: 35mm

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 225
Geïsoleerd 1000 V Ja
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 22
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 225
Geïsoleerd 1000 V Ja
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 22
Sleutelwijdte klein (mm) 22
Uitvoering enkele sleutel Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 265
Goederencode 8204110000
Type Box Wrench

Omschrijving

Steeksleutel met krukas. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken S: 22mm- Lengte l max.: 225mm- Kopdikte a max.: 15mm- Diepte krukas h max.: 30mm- Kopbreedte b max. mm: 35mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1301.220.001
EAN 4003773020301
UBB 240120598463
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 98 01 22

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.