text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Precision Isolation Stripper 15-10AWG Multi-Component Handle 195mm


Precisie-isolatiestripper Vormvast strippen van moeilijk te verwijderen isolatiematerialen van PTFE, siliconen, Radox®, Kapton® en rubber, ook meerlaags. Een tweede paar messen houdt de resterende isolatie betrouwbaar op zijn plaats. Het verwisselbare mesje past zich precies aan de doorsnede van de geleider aan. Met lengteaanslag voor een constante stri

Artikelnummer 9Y508378
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 195
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 195
Merk Knipex

Omschrijving

Precisie-isolatiestripper Vormvast strippen van moeilijk te verwijderen isolatiematerialen van PTFE, siliconen, Radox®, Kapton® en rubber, ook meerlaags. Een tweede paar messen houdt de resterende isolatie betrouwbaar op zijn plaats. Het verwisselbare mesje past zich precies aan de doorsnede van de geleider aan. Met lengteaanslag voor een constante striplengte bij repeterende werkzaamheden. voor zonnekabels, speciaal aangepast aan meerlaagse en RADOX®-isolaties. met extra kabelsteun voor een betere centrering van meerlaagse geïsoleerde geleiders in de stripprofielen. Kapton® is een gedeponeerd handelsmerk van E. I. du Pont de Nemours and Company. Radox® is een gedeponeerd handelsmerk van Huber & Suhner AG. - Strippingcapaciteiten in vierkante millimeter: 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0mm²- AWG: 16 - 10

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y508378
EAN 4003773062998
UBB 500513363811
UNSPSC 27111510
Fabrikant artikelnummer 12 12 11
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.