text.skipToContent text.skipToNavigation

Set borgringtangen versie 2 8-delig in roltas 10-60 mm KNIPEX


Set borgveertangen Gereedschapsrol van slijtvast polyesterweefsel. Met praktische, verstelbare snelsluiting. Afmetingen, open (L x H): 610 x 240 mm. Acht beproefde modellen precisie-borgveertangen voor de meest veeleisende eisen. zelfbedieningskaart/blister. Inhoud: 1 x 48 11 J1 KNIPEX precisie-borgveertangen voor binnenringen in boringen (Ø 12 - 25 mm)

Artikelnummer 5G861593
Verpakking Koffer
Gewicht 1455
Totaal aantal gereedschappen 8
Aantal borgringtangen 8
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Gewicht 1455
Totaal aantal gereedschappen 8
Aantal borgringtangen 8
Merk Knipex
Type Precision Circlip Pliers Set

Omschrijving

Set borgveertangen Gereedschapsrol van slijtvast polyesterweefsel. Met praktische, verstelbare snelsluiting. Afmetingen, open (L x H): 610 x 240 mm. Acht beproefde modellen precisie-borgveertangen voor de meest veeleisende eisen. zelfbedieningskaart/blister. Inhoud: 1 x 48 11 J1 KNIPEX precisie-borgveertangen voor binnenringen in boringen (Ø 12 - 25 mm), 1 x 48 11 J2 KNIPEX precisie-borgveertangen voor binnenringen in boringen (Ø 19 - 60 mm), 1 x 48 21 J11 KNIPEX precisie-borgveertangen voor binnenringen in boringen (Ø 12 - 25 mm), 1 x 48 21 J21 KNIPEX precisie-borgveertangen voor binnenringen in boringen (Ø 19 - 60 mm), 1 x 49 11 A1 KNIPEX Precisie Borgveertangen voor buitenste borgringen op assen (Ø 10 - 25 mm), 1 x 49 11 A2 KNIPEX Precisie Borgveertangen voor buitenste borgringen op assen (Ø 19 - 60 mm), 1 x 49 21 A11 KNIPEX Precisie Borgveertangen voor buitenste borgringen op assen (Ø 10 - 25 mm), 1 x 49 21 A21 KNIPEX Precisie Borgveertangen voor buitenste borgringen op assen (Ø 19 - 60 mm),

Artikelnummers

Artikelnummer 5G861593
EAN 4003773081579
UBB 500667040116
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 00 19 58 V02
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.