text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex precisietangen voor binnenringen in schroefgaten met anti-slip kunststof bekleed grijs geatramenteerd 320 mm (zelfbedieningskaart/blister)


Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip plastic coating o

Artikelnummer K1059.110.104
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 320
Spanbereik (mm) 0.3 - 140
Verwisselbare punten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 320
Spanbereik (mm) 0.3 - 140
Verwisselbare punten Ja

Omschrijving

Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip plastic coating op de handgrepen. DIN 5256 C, rechte bekken. zelfbedieningskaart/blister. - Grootte van boring: Ø 85 - 140mm- Uiteinden (diameter): Ø 3,2mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1059.110.104
EAN 4003773050322
UBB 500501359821
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 48 11 J4 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.