text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex precisietangen voor binnenringen in schroefgaten met anti-slip kunststof bekleed grijs geatramenteerd 305 mm (zelfbedieningskaart/blister)


Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip plastic coating o

Artikelnummer K1060.210.141
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 305
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 305
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 580
Type Precision Internal Circlip Pliers in Blister Pack

Omschrijving

Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip plastic coating op de handgrepen. DIN 5256 D, 90° schuine bekken. zelfbedieningskaart/blister. - Grootte van boring: Ø 85 - 140mm- Uiteinden (diameter): Ø 3,2mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1060.210.141
EAN 4003773050346
UBB 500501302151
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 48 21 J41 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.