text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex precisietangen voor binnenringen in schroefgaten met anti-slip kunststof bekleed grijs geatramenteerd 225 mm (zelfbedieningskaart/blister)


Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip plastic coating op de handgrepen. DIN 5256 C, rechte bekken. zelfbedieningskaart/blister. - Grootte van boring: Ø 40 - 100mm- Uiteinden (diameter): Ø 2,3mm

Referência K1059.110.103
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 225
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Embalado por 1

Especificações

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 225
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 260
Goederencode 8203200000
Type Precision Internal Circlip Pliers in Blister Pack

Descrição

Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip plastic coating op de handgrepen. DIN 5256 C, rechte bekken. zelfbedieningskaart/blister. - Grootte van boring: Ø 40 - 100mm- Uiteinden (diameter): Ø 2,3mm

Números do artigo

Referência K1059.110.103
EAN 4003773050209
UBB 500501359581
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 48 11 J3 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.