text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex precisietangen voor binnenringen in schroefgaten met anti-slip kunststof bekleed grijs geatramenteerd 180 mm (zelfbedieningskaart/blister)


Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip plastic coating o

Artikelnummer K1059.110.102
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 180
Spanbereik (mm) 0.3 - 140
Verwisselbare punten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 180
Spanbereik (mm) 0.3 - 140
Verwisselbare punten Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 175
Type Precision Internal Circlip Pliers in Blister Pack

Omschrijving

Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip plastic coating op de handgrepen. DIN 5256 C, rechte bekken. zelfbedieningskaart/blister. - Grootte van boring: Ø 19 - 60mm- Uiteinden (diameter): Ø 1,8mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1059.110.102
EAN 4003773050193
UBB 500501359417
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 48 11 J2 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.