text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex precisietangen voor binnenringen in schroefgaten met anti-slip kunststof bekleed grijs geatramenteerd 165 mm (zelfbedieningskaart/blister)


Zeer belastbaar vooral bij langdurig gebruik (gaat tot 10 x langer mee t.o.v. de gewone borgveertangen). Precies, soepel lopend geschroefd scharnier. Grepen bekleed met anti-slip kunststof. Behuizing: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard. Ingezette punten uit hardgetrokken en speciaal veredeld verenstaal.

Artikelnummer K1060.210.121
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 165
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 165
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Zeer belastbaar vooral bij langdurig gebruik (gaat tot 10 x langer mee t.o.v. de gewone borgveertangen). Precies, soepel lopend geschroefd scharnier. Grepen bekleed met anti-slip kunststof. Behuizing: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard. Ingezette punten uit hardgetrokken en speciaal veredeld verenstaal.

Artikelnummers

Artikelnummer K1060.210.121
EAN 4003773050223
UBB 500501360225
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 48 21 J21 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.