text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex precisieklemtang voor buitenste borgringen op assen met anti-slip kunststofbekleding grijs geatramenteerd 130 mm (zelfbedieningskaart/blister)


Precisie borgveertang voor zwaar gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Scharnier met bouten: nauwkeurige spelingvrije werking van de tang. Inwendige openingsveer, beschermd en gebor

Artikelnummer K1054.210.101
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 130
Spanbereik (mm) 0.3 - 140
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 130
Spanbereik (mm) 0.3 - 140
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Precisie borgveertang voor zwaar gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Scharnier met bouten: nauwkeurige spelingvrije werking van de tang. Inwendige openingsveer, beschermd en geborgd. Anti-slip plastic coating op de handgrepen. DIN 5254 B, 90° schuine bekken. zelfbedieningskaart/blister. - Schachtgrootte: Ø 3 - 10mm- Uiteinden (diameter): 0,9mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1054.210.101
EAN 4003773050285
UBB 500501302722
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 49 21 A01 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.