text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex precisie-borgveertangen voor buitenste borgringen op assen met anti-slip kunststof bekleed grijs geatramenteerd 180 mm (zelfbedieningskaart/blister)


Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. met overexpansiebeveiliging. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: nauwkeurige spelingvrije werking van de tan

Artikelnummer K1049.110.102
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 180
Spanbereik (mm) 0.3 - 140
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 180
Spanbereik (mm) 0.3 - 140
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. met overexpansiebeveiliging. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: nauwkeurige spelingvrije werking van de tang. Inwendige openingsveer, beschermd en geborgd. Anti-slip plastic coating op de handgrepen. Slanke kop maakt gebruik in kleine ruimtes mogelijk. DIN 5254 A, rechte bekken. zelfbedieningskaart/blister. - Schachtmaat: Ø 19 - 60mm- Uiteinden (diameter): 1,8mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1049.110.102
EAN 4003773050261
UBB 500501302490
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 49 11 A2 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.