text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex platte pin accessoireverdeler 16-14AWG nylon blauw 6,3mm


Platte pen Accessoireverdelers Materiaal: messing, vertind. Isolatie: nylon. Max. temperatuur: 105 °C. Max. elektrische belasting: 600 V. Inhoud: 100 stuks. Kleur: blauw. Kabel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14KleurBlauwAantal100InsulatieNylonMateriaalBrasOppervlakvertindMax. temperatuur105°CMax. elektrische belasting600 Vtabbreedte6,3mm

Artikelnummer 1C797884
Uitvoering Huls
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie Blauw
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Huls
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie Blauw
Stekker-/plugafmetingen Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal Messing
AWG-bereik 16 - 14
Nom. doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5
Materiaal isolatie Polyamide (PA)
Met tab (aansluitlip) Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Platte pen Accessoireverdelers Materiaal: messing, vertind. Isolatie: nylon. Max. temperatuur: 105 °C. Max. elektrische belasting: 600 V. Inhoud: 100 stuks. Kleur: blauw. Kabel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14KleurBlauwAantal100InsulatieNylonMateriaalBrasOppervlakvertindMax. temperatuur105°CMax. elektrische belasting600 Vtabbreedte6,3mm

Artikelnummers

Artikelnummer 1C797884
EAN 4003773076001
UBB 500641802557
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 97 99 091
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.