text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex platte pin accessoireverdeler 12-10AWG nylon geel 6,3mm


Platte pen Accessoireverdelers Materiaal: messing, vertind. Isolatie: nylon. Max. temperatuur: 105 °C. Max. elektrische belasting: 600 V. Inhoud: 100 stuks. Kleur: geel. Kabel4 - 6mm²AWG12 - 10KleurGeelHoeveelheid100 IsolatieNylonMateriaalBronsMax. temperatuur105°CMax. elektrische belasting600 Vtabbreedte6,3mm

Artikelnummer 3K372658
Uitvoering Huls
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie Geel
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Huls
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie Geel
Stekker-/plugafmetingen Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal Messing
AWG-bereik 12 - 10
Nom. doorsnede (mm²) 4 - 6
Materiaal isolatie Polyamide (PA)
Met tab (aansluitlip) Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Platte pen Accessoireverdelers Materiaal: messing, vertind. Isolatie: nylon. Max. temperatuur: 105 °C. Max. elektrische belasting: 600 V. Inhoud: 100 stuks. Kleur: geel. Kabel4 - 6mm²AWG12 - 10KleurGeelHoeveelheid100 IsolatieNylonMateriaalBronsMax. temperatuur105°CMax. elektrische belasting600 Vtabbreedte6,3mm

Artikelnummers

Artikelnummer 3K372658
EAN 4003773076018
UBB 500641802714
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 97 99 092
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.