text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Ploché kliešte pre presnú mechaniku s plastovým povlakom čierne atramentizované 125 mm


Platspitse tang Precisietangen voor fijn assemblagewerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Voor grijpen, vasthouden, buigen en afstellen. Precisiegeslepen punten. Gladde grijpvlakken. Randen zorgvuldig afgebraamd. Ronde, spitse bekken om draadlussen te buigen. - Bekdikte (scharnier) (D): 8,0mm- Bekbreedte (E): 2,0mm- Bekdikte (F): 1,0mm- Beklengte (B): 27,0mm- Kopbreedte (A): 14,5mm

Numéro d'article K1037.140.125
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 125
Materiál Oceľ
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Uchopovacia plocha Nelegovaná
Emballé par 1

Spécifications

Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 125
Materiál Oceľ
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Uchopovacia plocha Nelegovaná
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 75
HS kód 8203200000
Type Flat Nose Pliers

La description

Platspitse tang Precisietangen voor fijn assemblagewerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Voor grijpen, vasthouden, buigen en afstellen. Precisiegeslepen punten. Gladde grijpvlakken. Randen zorgvuldig afgebraamd. Ronde, spitse bekken om draadlussen te buigen. - Bekdikte (scharnier) (D): 8,0mm- Bekbreedte (E): 2,0mm- Bekdikte (F): 1,0mm- Beklengte (B): 27,0mm- Kopbreedte (A): 14,5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1037.140.125
EAN 4003773035152
UBB 419100394982
UNSPSC 27112126
N° Article du fabricant 37 41 125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.