text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Platspitse tang voor fijnmechanica kunststof gecoat verchroomd 125 mm


Platspitse tang Precisietangen voor fijn assemblagewerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Voor grijpen, vasthouden, buigen en afstellen. Precisiegeslepen punten. Gladde grijpvlakken. Randen zorgvuldig afgebraamd. Vlakke, brede bekken. - Bekdikte (verbinding) (D): 7,0 mm- Bekbreedte (E): 2,0 mm- Bekdikte (F): 5,5mm- Beklengte (B): 27,0mm- Bekbre

Artikelnummer K1037.310.125
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 125
Materiaal Staal
Handvat Kunststof gecoat
Grijpvlak Blank
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 125
Materiaal Staal
Handvat Kunststof gecoat
Grijpvlak Blank
Gesmeed Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 60
Type Adjustable Flat/Wide Nose Pliers

Omschrijving

Platspitse tang Precisietangen voor fijn assemblagewerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Voor grijpen, vasthouden, buigen en afstellen. Precisiegeslepen punten. Gladde grijpvlakken. Randen zorgvuldig afgebraamd. Vlakke, brede bekken. - Bekdikte (verbinding) (D): 7,0 mm- Bekbreedte (E): 2,0 mm- Bekdikte (F): 5,5mm- Beklengte (B): 27,0mm- Bekbreedte (A): 12,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1037.310.125
EAN 4003773043638
UBB 419100240292
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 37 13 125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.