text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Platspitse tang in kaartverpakking 55mm Beklengte 45° Tip Kunststof gecoat Handvat Staal 160mm


Platte Punttang Precisietangen voor zeer nauwkeurig monteren, buigen en afstellen. Slank en ergonomisch gevormd voor werk op moeilijk toegankelijke plaatsen. Gladde geslepen grijpvlakken. Randen zorgvuldig afgebraamd. zelfbedieningskaart/blister. - Bekdikte (verbinding) (T1): 7,5mm- Puntbreedte (W4): 1,8mm- Dikte van de punten (T2): 2,5mm- Lengte grijpo

Artikelnummer 9V749937
Totale lengte (mm) 160
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 55
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 55
Merk Knipex

Omschrijving

Platte Punttang Precisietangen voor zeer nauwkeurig monteren, buigen en afstellen. Slank en ergonomisch gevormd voor werk op moeilijk toegankelijke plaatsen. Gladde geslepen grijpvlakken. Randen zorgvuldig afgebraamd. zelfbedieningskaart/blister. - Bekdikte (verbinding) (T1): 7,5mm- Puntbreedte (W4): 1,8mm- Dikte van de punten (T2): 2,5mm- Lengte grijpoppervlak (L4): 27.0mm- Beklengte (L3): 55.0mm- Kopbreedte (W3): 16,0mm- Kophoek: 45

Artikelnummers

Artikelnummer 9V749937
EAN 4003773029885
UBB 500641743991
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 31 21 160 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.