text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Platneus tang 2005140 2005-140mm


Platte punttang platte, korte, brede bekken. Geschikt voor het grijpen van vlakke materialen op gemakkelijk bereikbare plaatsen. Gekartelde grijpvlakken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Beklengte (L3): 28,0 mm- Kopbreedte (W3): 15,5mm

Artikelnummer K1020.500.140
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 140
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 140
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 120
Goederencode 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Omschrijving

Platte punttang platte, korte, brede bekken. Geschikt voor het grijpen van vlakke materialen op gemakkelijk bereikbare plaatsen. Gekartelde grijpvlakken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Beklengte (L3): 28,0 mm- Kopbreedte (W3): 15,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1020.500.140
EAN 4003773042464
UBB 419100021734
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 20 05 140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.