text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pijpsleutel 90° rood gepoedercoat 650 mm


Pijpsleutel 90° Zweeds patroon. 90° schuine bekken. Kaken met verschoven tanden in tegengestelde richting. Tanden extra inductief gehard. I-vormige handgreep. Ingeborgde stelmoer. Rode poedercoating, bekken blank geslepen. Grijpbekken met speciaal geharde tanden, hardheid ca. 56 HRC. - Spanbreedte: 110 mm - Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 4 3/8in-

Artikelnummer K1083.010.762
Lengte (mm) 650
Spanbereik (mm) 110 - 110
Merk Knipex
Type Pipe Wrench
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 650
Spanbereik (mm) 110 - 110
Merk Knipex
Type Pipe Wrench

Omschrijving

Pijpsleutel 90° Zweeds patroon. 90° schuine bekken. Kaken met verschoven tanden in tegengestelde richting. Tanden extra inductief gehard. I-vormige handgreep. Ingeborgde stelmoer. Rode poedercoating, bekken blank geslepen. Grijpbekken met speciaal geharde tanden, hardheid ca. 56 HRC. - Spanbreedte: 110 mm - Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 4 3/8in- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 110mm- Capaciteit voor moeren: 105mm- Binnendiameter, inch: Ø 3 in

Artikelnummers

Artikelnummer K1083.010.762
EAN 4003773022329
UBB 240102238245
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 83 10 030
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.