text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pijpsleutel 90° rood gepoedercoat 310 mm


Pijptang 90° Zweeds patroon. 90° schuine bekken. Kaken met verschoven tanden in tegengestelde richting. Tanden extra inductief gehard. I-vormige handgreep. Ingeborgde stelmoer. Rode poedercoating, bekken blank geslepen. Grijpbekken met speciaal geharde tanden, hardheid ca. 56 HRC. - Spanbreedte: 42 mm - Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 1 5/8in- Capa

Artikelnummer K1083.010.254
Lengte (mm) 310
Spanbereik (mm) 42 - 42
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 755
Type Pipe Wrench
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 310
Spanbereik (mm) 42 - 42
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 755
Type Pipe Wrench

Omschrijving

Pijptang 90° Zweeds patroon. 90° schuine bekken. Kaken met verschoven tanden in tegengestelde richting. Tanden extra inductief gehard. I-vormige handgreep. Ingeborgde stelmoer. Rode poedercoating, bekken blank geslepen. Grijpbekken met speciaal geharde tanden, hardheid ca. 56 HRC. - Spanbreedte: 42 mm - Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 1 5/8in- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 42mm- Capaciteit voor moeren: 42mm- Binnendiameter, inch: Ø 1 in

Artikelnummers

Artikelnummer K1083.010.254
EAN 4003773014188
UBB 240102218106
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 83 10 010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.