text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Klucz do rur Knipex 45° malowany proszkowo na czerwono 320 mm


Chiave per tubi a 45° modello svedese. Ganasce angolate a 45°. Ganasce con denti sfalsati in direzione opposta. Denti ulteriormente temprati a induzione. Impugnatura a I. Dado di regolazione imperdibile. Verniciato a polvere rossa, ganasce rettificate. Ganasce con denti appositamente temprati, durezza circa 56 HRC. - Larghezza di serraggio: 42 mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 1 5/8in- Capacità per tubi (diametro): Ø 42 mm- Capacità per dadi: 42 mm- Diametro interno, pollici: Ø 1 in

Numer artykułu K1083.020.254
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 320
Gamma di serraggio (mm) 42 - 42
Adatto al filtro dell'olio
Marchio Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 320
Gamma di serraggio (mm) 42 - 42
Adatto al filtro dell'olio
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 780
Codice merceologico 8204120000
Type Pipe Wrench 45°

Opis

Chiave per tubi a 45° modello svedese. Ganasce angolate a 45°. Ganasce con denti sfalsati in direzione opposta. Denti ulteriormente temprati a induzione. Impugnatura a I. Dado di regolazione imperdibile. Verniciato a polvere rossa, ganasce rettificate. Ganasce con denti appositamente temprati, durezza circa 56 HRC. - Larghezza di serraggio: 42 mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 1 5/8in- Capacità per tubi (diametro): Ø 42 mm- Capacità per dadi: 42 mm- Diametro interno, pollici: Ø 1 in

Numery artykułów

Numer artykułu K1083.020.254
EAN 4003773014218
UBB 240102218692
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 83 20 010
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.