text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex oogtype kabel connector 22-16AWG nylon rood 5mm gat


Kabelverbinders, oogtype Isolatie: nylon. Bedrijfstemperatuur: -55 °C tot +105 °C. Max. elektrische belasting 600 V. Inhoud: 200 stuks. Kleur: rood. Schroeven5mmKabel0,5 - 1mm²AWG22 - 16KleurRoodAantal200InsulatieNylonMateriaalKoperMantelvertindMax. temperatuur105°CMax. elektrische belasting600 VContactdiameterØ 5mm

Artikelnummer 4D286678
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Polyamide (PA)
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Polyamide (PA)
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Rood
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 5
AWG-bereik 20 - 16
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Kabelverbinders, oogtype Isolatie: nylon. Bedrijfstemperatuur: -55 °C tot +105 °C. Max. elektrische belasting 600 V. Inhoud: 200 stuks. Kleur: rood. Schroeven5mmKabel0,5 - 1mm²AWG22 - 16KleurRoodAantal200InsulatieNylonMateriaalKoperMantelvertindMax. temperatuur105°CMax. elektrische belasting600 VContactdiameterØ 5mm

Artikelnummers

Artikelnummer 4D286678
EAN 4003773076117
UBB 500641817589
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97 99 172
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.