Ringkabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Ringkabelschoenen
8L670160
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
Knipex oogtype kabel connector 16-14AWG nylon blauw 4mm gat
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8L670160
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Isolatie
Polyamide (PA)
Flensvorm
Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Kleur isolatie
Blauw
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Isolatie
Polyamide (PA)
Flensvorm
Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Kleur isolatie
Blauw
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
4
AWG-bereik
16 - 14
Nom. doorsnede (mm²)
1.5 - 2.5
Geschikt voor fijndradige geleider
Ja
Geschikt voor vlakke geleider
Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)
Nee
Geschikt voor lakdraad
Nee
Geschikt voor massieve geleider
Ja
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Geschikt voor ronde geleider
Ja
Volgens DIN
Ja
Merk
Knipex
Goederencode
85369010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8L670160
EAN
4003773076124
UBB
500641817746
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
97 99 173