text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Oog Type Kabel Connector 22-16AWG Nylon Rood 3mm Gat

Artikelnummer 1H470286
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Polyamide (PA)
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Rood

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Polyamide (PA)
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Rood
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 3
AWG-bereik 20 - 16
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Ja
Merk Knipex
Goederencode 85369010

Artikelnummers

Artikelnummer 1H470286
EAN 4003773076094
UBB 500641817175
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97 99 170
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.