text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Ontmantelingsgereedschap voor Coax & Ronde Kabel 4,8-7,5mm 100mm Lengte


Voor vlakke kabels tot een breedte van 12 mm. Geschikt voor het ontmantelen en het strippen van isolatie van alle gangbare ronde kabels en kabels voor vochtige ruimten Ø 4,0 tot 13,0 mm (bijvoorbeeld NYM-kabel 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm²). Afstripmogelijkheden voor diameter 0,8 / 1,5 / 2,5 mm² (AWG 20 / 16 / 14). Voor werken in nauwe en moeilijk bereikbare plaatsen. Ook te gebruiken in aftakkingen en verdeeldozen. Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt.

Artikelnummer 2Z444777
Stripbereik diameter (mm) 4.8 - 7.5
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.75 - 0.75
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Stripbereik diameter (mm) 4.8 - 7.5
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.75 - 0.75
Merk Knipex

Artikelnummers

Artikelnummer 2Z444777
EAN 4003773040811
UBB 500513344449
UNSPSC 27111510
Fabrikant artikelnummer 16 60 100 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.