text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Ontmantelingsgereedschap 1665-125mm


Striptang voor datakabel Voor het strippen van UTP- en STP-datakabels met Ø 4,5 tot 10,0 mm. Striptang voor doorsneden van 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Dubbelwandig, terugklapbaar afstriptang. Met openingsveer en vergrendeling. Praktische clip voor eenvoudig transport. - Strippingcapaciteiten in vierkante millimeters: 0,2 - 4mm²- Strippingcapaci

Artikelnummer K1016.560.125
Stripbereik diameter (mm) 4.5 - 10
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.2 - 4
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 44
Type Stripping Tool
Verpakt per 1

Specificaties

Stripbereik diameter (mm) 4.5 - 10
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.2 - 4
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 44
Type Stripping Tool

Omschrijving

Striptang voor datakabel Voor het strippen van UTP- en STP-datakabels met Ø 4,5 tot 10,0 mm. Striptang voor doorsneden van 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Dubbelwandig, terugklapbaar afstriptang. Met openingsveer en vergrendeling. Praktische clip voor eenvoudig transport. - Strippingcapaciteiten in vierkante millimeters: 0,2 - 4mm²- Strippingcapaciteiten (diameter): Ø 4,5 - 10mm- Kabeltype: CAT 5. CAT 6. CAT 7. Gedraaid Paar (UTP/STP) CAT 5. CAT 6. CAT 7. Twisted Pair (UTP/STP)

Artikelnummers

Artikelnummer K1016.560.125
EAN 4003773043157
UBB 419187981115
UNSPSC 27111510
Fabrikant artikelnummer 16 65 125 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.