text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Omkeerbare momentsleutel 3/8" Vierkantaandrijving 5-50Nm 385mm


Momentsleutel Omkeerbaar voor het aandraaien van linkse schroefdraad. Vergrendelbare koppelinstelling. Instelbaar in stappen van 0,25 Nm. Gemakkelijke en veilige vergrendeling van bevestigde bussen dankzij schroefvergrendeling. Inclusief kalibratiecertificaat. transparante geïsoleerde schaalverdeling bereik 5 - 50 Nm. zelfbedieningskaart/blister. - Vier

Artikelnummer 8N297190
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 385
Aansluitmaat 3/8 inch
Uitvoering schroevendraaier Nee
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 385
Aansluitmaat 3/8 inch
Uitvoering schroevendraaier Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Momentsleutel Omkeerbaar voor het aandraaien van linkse schroefdraad. Vergrendelbare koppelinstelling. Instelbaar in stappen van 0,25 Nm. Gemakkelijke en veilige vergrendeling van bevestigde bussen dankzij schroefvergrendeling. Inclusief kalibratiecertificaat. transparante geïsoleerde schaalverdeling bereik 5 - 50 Nm. zelfbedieningskaart/blister. - Vierkantaandrijving: 3/8in- Toepassingsgebied: 5 - 50 Nm

Artikelnummers

Artikelnummer 8N297190
EAN 4003773071761
UBB 500513374479
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 98 33 50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.