text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex niet-geïsoleerde oogtype kabelmof 12-10AWG blik 6mm gat


Niet-geïsoleerde soldeerloze kabelschoenen Materiaal: koper, gegalvaniseerd. Inhoud: 100 stuks. niet-geïsoleerd. Schroeven6mmKabel4 - 6mm²AWG12 - 10Aantal100MateriaalKoperVlakvertindContactdiameterØ 6mm

Artikelnummer 3F113068
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Geen
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Geen
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 6
AWG-bereik 12 - 10
Nom. doorsnede (mm²) 4 - 6
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Niet-geïsoleerde soldeerloze kabelschoenen Materiaal: koper, gegalvaniseerd. Inhoud: 100 stuks. niet-geïsoleerd. Schroeven6mmKabel4 - 6mm²AWG12 - 10Aantal100MateriaalKoperVlakvertindContactdiameterØ 6mm

Artikelnummers

Artikelnummer 3F113068
EAN 4003773076285
UBB 500641805113
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 97 99 218
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.