text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex niet-geïsoleerde oog type kabel connector 16-14AWG tin 4mm gat


Niet-geïsoleerde soldeerloze kabelschoenen Materiaal: koper, gegalvaniseerd. Inhoud: 100 stuks. niet-geïsoleerd. Schroeven4mmKabel1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14Aantal100MateriaalKoperVlakvertindContactdiameterØ 4mm

Artikelnummer 7K135940
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Geen
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Geen
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 4
AWG-bereik 16 - 14
Nom. doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Ja

Omschrijving

Niet-geïsoleerde soldeerloze kabelschoenen Materiaal: koper, gegalvaniseerd. Inhoud: 100 stuks. niet-geïsoleerd. Schroeven4mmKabel1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14Aantal100MateriaalKoperVlakvertindContactdiameterØ 4mm

Artikelnummers

Artikelnummer 7K135940
EAN 4003773076230
UBB 500641804124
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 97 99 213
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.