text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex niet-geïsoleerde oog type kabel connector 12-10AWG tin 5 mm gat


Niet-geïsoleerde soldeerloze kabelschoenen Materiaal: koper, gegalvaniseerd. Inhoud: 100 stuks. niet-geïsoleerd. Schroeven5mmKabel4 - 6mm²AWG12 - 10Aantal100MateriaalKoperVlakvertindContactdiameterØ 5mm

Artikelnummer 9D609967
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Geen
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Isolatie Geen
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 5
AWG-bereik 12 - 10
Nom. doorsnede (mm²) 4 - 6
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Ja

Omschrijving

Niet-geïsoleerde soldeerloze kabelschoenen Materiaal: koper, gegalvaniseerd. Inhoud: 100 stuks. niet-geïsoleerd. Schroeven5mmKabel4 - 6mm²AWG12 - 10Aantal100MateriaalKoperVlakvertindContactdiameterØ 5mm

Artikelnummers

Artikelnummer 9D609967
EAN 4003773076278
UBB 500641804959
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 97 99 217
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.