text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex multifunctionele tang rechte punt staal zwart geatramenteerd 200mm


Tang voor elektrische installatie 6 functies in één tang. voor het grijpen van plat en rond materiaal, voor buigen, afbramen, knippen van kabel, strippen en krimpen van adereindhulzen. Gladde oppervlakken bij de uiteinden grijpen enkele aders zonder ze te beschadigen, gekartelde grijpvlakken en buisgreep voor het grijpen van plat en rond materiaal. Duidelijk afgesneden buitenrand op de grijpvlakken voor het werken aan verzonken aftakdozen en het ontbramen van doorvoergaten. Afstompgaten voor geleiders van 0,75 - 1,5 mm² en 2,5 mm². Krimppatroon voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschaar met (inductiegeharde) precisiesnijkanten voor koper- en aluminiumkabels tot 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Slanke afmetingen voor gemakkelijke toegang. Boutverbinding: nauwkeurige, spelingsvrije bediening van de tang. - Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 15mm- Knipcapaciteit koperkabel, meerdraads: 50mm²- Stripping capaciteit voor enkele strengen: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0

Objednací číslo 1Z835293
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Olie gehard
Lengte (mm) 200
Materiaal Staal
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.75to2.5 - 0.75to2.5
Baleno po 1

Specifikace

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Olie gehard
Lengte (mm) 200
Materiaal Staal
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.75to2.5 - 0.75to2.5
Gesmeed Ja
Merk Knipex
Goederencode 82032000

Popis

Tang voor elektrische installatie 6 functies in één tang. voor het grijpen van plat en rond materiaal, voor buigen, afbramen, knippen van kabel, strippen en krimpen van adereindhulzen. Gladde oppervlakken bij de uiteinden grijpen enkele aders zonder ze te beschadigen, gekartelde grijpvlakken en buisgreep voor het grijpen van plat en rond materiaal. Duidelijk afgesneden buitenrand op de grijpvlakken voor het werken aan verzonken aftakdozen en het ontbramen van doorvoergaten. Afstompgaten voor geleiders van 0,75 - 1,5 mm² en 2,5 mm². Krimppatroon voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschaar met (inductiegeharde) precisiesnijkanten voor koper- en aluminiumkabels tot 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Slanke afmetingen voor gemakkelijke toegang. Boutverbinding: nauwkeurige, spelingsvrije bediening van de tang. - Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 15mm- Knipcapaciteit koperkabel, meerdraads: 50mm²- Stripping capaciteit voor enkele strengen: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z835293
EAN 4003773075240
UBB 500513362748
UNSPSC 27112151
Výrobní číslo položky 13 81 200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.