text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Mini draadafstriptang 100 mm


Mini Wire Stripper Nauwkeurig strippen, stapsgewijze aanpassing aan de draaddiameter. Met draadsnijder. Instelbare lengteaanslag van 4,0 - 15,0 mm. Met vergrendeling. Voor dunne koperen geleiders Ø 0,3 tot 1,0 mm. - Afstripeigenschappen (diameter): Ø 0,3 - 1 mm- AWG: 28 - 18

Artikelnummer K1012.080.100
Oppervlaktebescherming Kunststof beschermlaag
Met draadafsnijder Ja
Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Striplengte instelbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Kunststof beschermlaag
Met draadafsnijder Ja
Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Striplengte instelbaar Ja
Stripbereik diameter (mm) 0.3 - 1
Handvat Kunststof gecoat
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 340
Goederencode 8203200000
Type Mini Wire Stripper in Blister Pack

Omschrijving

Mini Wire Stripper Nauwkeurig strippen, stapsgewijze aanpassing aan de draaddiameter. Met draadsnijder. Instelbare lengteaanslag van 4,0 - 15,0 mm. Met vergrendeling. Voor dunne koperen geleiders Ø 0,3 tot 1,0 mm. - Afstripeigenschappen (diameter): Ø 0,3 - 1 mm- AWG: 28 - 18

Artikelnummers

Artikelnummer K1012.080.100
EAN 4003773043119
UBB 419187981297
UNSPSC 27112151
Fabrikant artikelnummer 12 80 100 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.