text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Michanics tang 3831200 3831-200mm


Mechanische tang: hoge buigsterkte van de tangpunten. Grijpvlakken kruislings gekarteld. gekartelde, halfronde bekken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Bekbreedte (W4): 3,0 mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Beklengte (L3): 73,0mm- Kopbreedte (W3): 17,5mm

Artikelnummer K1038.130.200
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Lengte (mm) 200
Materiaal Staal
Uitvoering vonkarm Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Lengte (mm) 200
Materiaal Staal
Uitvoering vonkarm Ja
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Kunststof gecoat
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 170
Goederencode 8203200000
Type Mechanics Pliers

Omschrijving

Mechanische tang: hoge buigsterkte van de tangpunten. Grijpvlakken kruislings gekarteld. gekartelde, halfronde bekken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Bekbreedte (W4): 3,0 mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Beklengte (L3): 73,0mm- Kopbreedte (W3): 17,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1038.130.200
EAN 4003773040712
UBB 240105120697
UNSPSC 27112125
Fabrikant artikelnummer 38 31 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.