text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Michanics tang 203 x 54 x 20


Mechanische tang: hoge buigsterkte van de tangpunten. Grijpvlakken kruislings gearceerd. tang met tetherbevestigingspunt voor montage van een valbeveiligingssysteem. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Bekbreedte (W4): 3,0 mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Beklengte (L3): 73,0 mm- Hoofdbreedte (W3): 17,5mm- Valbeveiligingssysteem: ja

Artikelnummer 9N977498
Lengte (mm) 203
Materiaal Staal
Gesmeed Ja
Merk Knipex
Type Mechanics Pliers
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 203
Materiaal Staal
Gesmeed Ja
Merk Knipex
Type Mechanics Pliers

Omschrijving

Mechanische tang: hoge buigsterkte van de tangpunten. Grijpvlakken kruislings gearceerd. tang met tetherbevestigingspunt voor montage van een valbeveiligingssysteem. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Bekbreedte (W4): 3,0 mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Beklengte (L3): 73,0 mm- Hoofdbreedte (W3): 17,5mm- Valbeveiligingssysteem: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 9N977498
EAN 4003773083771
UBB 500700729832
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 38 35 200 T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.